›

Presa 2P+T Vimar Arkè 16A Bianco P40

Cod. Rexel FD4B.V19B.P40
Cod. Produttore 4B.V19B.P40
Cod. EAN 8053839321152

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 V
  • Corrente: 16 A
  • Moduli: 2 moduli
  • Tipo presa: 2P+T
  • Colore: Bianco
  • Serie: Arkè
  • Materiale: Plastica resistente
  • Installazione: Da incasso

Descrizione del prodotto

Presa multistandard 2 poli più terra di colore bianco, progettata per garantire sicurezza grazie al contatto di protezione integrato. Realizzata con materiali di alta qualità, è ideale per l’installazione in impianti elettrici domestici e professionali, offrendo affidabilità e funzionalità senza alimentatore USB incorporato o lampada di segnalazione. La presa assicura una connessione stabile e sicura, adatta a diverse tipologie di spine conformi agli standard internazionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P40 Presa 2p+T Vimar Arkè Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

48,5 mm

profondità dell'apparecchio

39,9 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Presa 2P+T Vimar Arkè 16A Bianco P40