Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4B.G20R.P40
Cod. Produttore
4B.G20R.P40
Cod. EAN
8053839321459

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Presa 2P+T
  • Serie: Gewiss System
  • Colore: Rosso
  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero moduli: 2
  • Modello: P40
Presa multistandard P40 con contatto di protezione 2P+T, caratterizzata da un design robusto e affidabile. Realizzata per garantire sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici, è dotata di un corpo resistente e di un sistema di collegamento sicuro. La colorazione rossa facilita l'identificazione e l'installazione in ambienti industriali o civili. Adatta per l'alimentazione di dispositivi con standard multipli, senza lampada di segnalazione né alimentatore USB incorporato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P40 Presa 2p+T Gewiss System Rossa Colore: Rosso (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

46,4 mm

altezza dell'apparecchio

45,5 mm

profondità dell'apparecchio

39,9 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Produttore

Presa elettrica 2P+T 16A rossa Gewiss System per installazioni civili