› Civile residenziale › Serie Civili › 4Box

Presa 2P+T Gewiss System 16A Bianca Civile Residenziale

Cod. Rexel FD4B.G20.P40
Cod. Produttore 4B.G20.P40
Cod. EAN 8053839321428

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Corrente: 16 A
  • Configurazione: 2 poli + terra
  • Numero moduli: 2
  • Serie: P40
  • Sistema: Gewiss System
  • Tipo: Presa elettrica

Descrizione del prodotto

Presa multistandard 2 poli più terra di colore bianco, dotata di contatto di protezione per garantire sicurezza nell’utilizzo. Progettata per l’alimentazione elettrica senza lampada di segnalazione né alimentatore USB incorporato, offre una soluzione affidabile e funzionale per impianti elettrici civili e industriali. Realizzata con materiali di qualità, assicura durata e resistenza nel tempo, adattandosi a diverse esigenze di collegamento elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P40 Presa 2p+T Gewiss System Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

46,4 mm

altezza dell'apparecchio

45,5 mm

profondità dell'apparecchio

39,9 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Presa 2P+T Gewiss System 16A Bianca Civile Residenziale