› Civile residenziale › Serie Civili

Presa 2P+T Bticino Matix 16A Bianca Civile Residenziale

Cod. Rexel FD4B.AM.P40
Cod. Produttore 4B.AM.P40
Cod. EAN 8053839321367

Informazioni principali

  • Corrente: 16 A
  • Tipo presa: 2P+T
  • Colore: Bianco
  • Numero moduli: 2
  • Serie: Matix
  • Compatibilità: Bticino
  • Montaggio: Da frutto
  • Codice prodotto: FD4B.AM.P40

Descrizione del prodotto

Presa multistandard 2 poli più terra di colore bianco, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Dotata di contatto di protezione per una maggiore sicurezza durante l’uso, è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. La sua compatibilità con diversi standard la rende versatile e funzionale per varie esigenze di alimentazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P40 Presa 2p+T Bticino Matix Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

47 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

39,9 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Presa 2P+T Bticino Matix 16A Bianca Civile Residenziale