Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4B.NT.P40
Cod. Produttore
4B.NT.P40
Cod. EAN
8053839321275

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Presa 2P+T
  • Corrente nominale: 16 A
  • Numero moduli: 2
  • Serie: Livinglight Tech
  • Colore: Altri
  • Voltaggio: BT
  • Design: Compatto
  • Applicazione: Uso domestico
Presa multistandard 2 poli più terra progettata per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici domestici e professionali. Dotata di contatto di protezione per una maggiore sicurezza, questa presa è ideale per l’installazione in ambienti che richiedono elevati standard di qualità. Realizzata con materiali resistenti e finiture curate, assicura una lunga durata e un funzionamento stabile nel tempo. Il design compatto si integra facilmente in qualsiasi tipo di impianto elettrico, offrendo praticità e versatilità senza compromessi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P40 Presa 2p+T BT Livinglight Tech Colore: Altri (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,2 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

39,9 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Produttore

Presa elettrica 2P+T 16A Livinglight Tech residenziale