Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / 4Box /

Cod. Rexel
FD4B.LR.P40
Cod. Produttore
4B.LR.P40
Cod. EAN
8053839321336

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 16 A
  • Colore: Rosso
  • Numero moduli: 2
  • Tipo presa: 2P+T
  • Serie: Livinglight
  • Protezione: Bassa Tensione
  • Design: BT
  • Applicazione: Uso residenziale
Presa multistandard 2 poli più terra, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce sicurezza grazie al contatto di protezione integrato. Il modello è privo di lampada di segnalazione e non dispone di alimentatore USB incorporato. È ideale per installazioni residenziali e commerciali che richiedono una connessione affidabile e sicura. La finitura rossa conferisce un tocco distintivo e facilita l’identificazione. Progettata per assicurare una connessione stabile e duratura, questa presa è una soluzione efficiente per ogni esigenza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P40 Presa 2p+T BT Livinglight Rossa Colore: Rosso (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Rosso

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,2 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

39,9 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Produttore

Presa elettrica 2p+T 16A BT Livinglight rossa civile residenziale