› Civile residenziale › Serie Civili › 4Box

Presa elettrica 2p+T 16A BT Livinglight bianca residenziale

Cod. Rexel FD4B.N.P40
Cod. Produttore 4B.N.P40
Cod. EAN 8053839321244

Informazioni principali

  • Corrente: 16 A
  • Numero moduli: 2
  • Colore: Bianco
  • Tipo presa: 2P+T
  • Serie: Livinglight
  • Materiale: BT
  • Montaggio: Da frutto
  • Codice prodotto: FD4B.N.P40

Descrizione del prodotto

Presa multistandard 2 poli più terra della linea BT LivingLight, di colore bianco, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche domestiche e professionali. Dotata di contatto di protezione per una maggiore sicurezza, questa presa è ideale per un utilizzo versatile e funzionale in ambienti moderni. La sua struttura compatta e il design essenziale si integrano facilmente in qualsiasi contesto, offrendo una soluzione pratica per il collegamento di apparecchiature elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: P40 Presa2p+T BT Livinglight Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Tipologia

Presa multistandard

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

contatto di protezione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Data

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,2 mm

altezza dell'apparecchio

47 mm

profondità dell'apparecchio

39,9 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

2

Tipo di alimentazione USB

A

frequenza

50 ... 64 Hz

Presa elettrica 2p+T 16A BT Livinglight bianca residenziale
€ 11,30 x 1 pz.