Prodotti /

Cod. Rexel
7P490193
Cod. Produttore
490193
Cod. EAN
4046548064292

Informazioni di prodotto

Il trasformatore di misura 7P490193 offre un controllo preciso e affidabile della potenza attiva, ideale per applicazioni industriali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla larghezza compatta di 90 mm
  • Alimentazione a 24 V DC per integrazione semplice
  • Compatibilità con fino a 3 motori/generatori

Vantaggi per il cliente finale:

  • Misurazione accurata della potenza attiva assorbita e ceduta
  • Ottimizzazione dei consumi energetici
  • Affidabilità nel monitoraggio per una gestione efficiente
Il dispositivo P3W3P è un controllore di potenza progettato per applicazioni elettriche industriali, con una capacità di gestione fino a 5 A e una tensione nominale di 400 VAC. Questo componente è ideale per il controllo preciso e affidabile della potenza in sistemi elettrici complessi, garantendo sicurezza e efficienza operativa. La sua costruzione robusta e compatta lo rende adatto all'integrazione in quadri elettrici, offrendo prestazioni costanti in ambienti industriali. Descrizione del produttore: Trasformatore di misura della potenza attiva, dispositivo di misurazione per la potenza attiva assorbita e ceduta, fino a 3 motori/generatori, tensioned i misurazione 400 V AC, larghezza 90 mm, UB = 24 V DC.

Produttore

Trasformatore misura potenza attiva 3 motori 400V AC 24V DC 90mm compatto