Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P777354
Cod. Produttore
777354
Cod. EAN
4046548009705

Informazioni di prodotto

Relè di sicurezza stand-alone ideale per applicazioni con comando bimanuale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie ai morsetti plug-in con tecnologia a vite
  • Compatto con larghezza di soli 22,5 mm
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio e nel cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta affidabilità nella sicurezza operativa
  • Controllo preciso con ingressi separati per pulsanti bimanuali
  • Efficienza energetica con alimentazione a 24 V AC
Il dispositivo P2HZ X4P è un modulo di sicurezza con alimentazione a 24 V AC, dotato di 3 contatti normalmente aperti (NA) e 1 contatto normalmente chiuso (NC). Progettato per l’integrazione in impianti elettrici industriali, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di controllo e automazione. La sua struttura compatta e i contatti configurati permettono un facile collegamento e un’efficace gestione dei segnali di sicurezza, contribuendo alla protezione delle macchine e degli operatori. Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: ciascuno 1 NA, 1 NC per ognip ulsante, Uscite: 3 NA, 1 NC, UB = 24 V AC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti "plug-in" con tecnologia a vite, dispositivo di comando bimanuale/controllo dellas imultaneità di pulsanti bimanuali, circuito di retroazione.

larghezza

22,5 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Con l'approvazione per TÜV

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Relè sicurezza stand-alone 24V AC 3NA+1NC morsetti plug-in comando bimanuale 22,5mm compatti