Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774350
Cod. Produttore
774350
Cod. EAN
4046548011487

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza standalone progettato per facilitare l’installazione e garantire la massima affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e rapido grazie ai morsetti a vite integrati
  • Compatto con larghezza di soli 22,5 mm per ottimizzare lo spazio
  • Controllo simultaneità per pulsanti a due mani, riducendo errori di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza operativa con uscite 2 NO + 1 NC
  • Alimentazione a 24 V DC per risparmio energetico e affidabilità
  • Funzionamento affidabile del dispositivo di comando a due mani
Modulo relè di sicurezza P2HZ X3 progettato per applicazioni industriali con alimentazione a 24 V DC. Dispone di due contatti normalmente aperti e un contatto normalmente chiuso, garantendo un controllo affidabile e sicuro nei circuiti elettrici. La struttura compatta e il design modulare facilitano l’installazione su guide DIN, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Ideale per il monitoraggio di dispositivi di sicurezza, assicura protezione e conformità alle normative vigenti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Per ciascun pulsante 1 NO, 1 NC uscite: 2 NO, 1 NC, UB 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite integrati, dispositivo di comando a due mani, controllo di simultaneitàp er il pulsante a due mani.

larghezza

22,5 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Con l'approvazione per TÜV

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza standalone 24V DC 2 contatti NO 1 NC comando a due mani controllo simultaneità pulsanti