Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774434
Cod. Produttore
774434
Cod. EAN
4046548011296

Informazioni di prodotto

Relè di sicurezza stand-alone con comando bimanuale, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai morsetti avvitati integrati
  • Risparmio di tempo con larghezza compatta di 45 mm
  • Configurazione semplice con ingressi e uscite ben definiti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata sicurezza con controllo simultaneità pulsanti
  • Affidabilità garantita da relè di sicurezza stand-alone
  • Efficienza energetica con alimentazione a 110 V AC
Modulo di sicurezza Pilz P2HZ X1 con alimentazione a 110 V AC, dotato di contatti ausiliari configurati come 3 NA (normalmente aperti), 1 NC (normalmente chiuso) e 2 ingressi PNP. Progettato per applicazioni di controllo e sicurezza elettrica, garantisce affidabilità e protezione nei sistemi industriali, facilitando l'integrazione grazie alla sua compattezza e versatilità. Descrizione del produttore: Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: ciascuno 1 NA, 1 NC per ognip ulsante, Uscite: 3 NA, 1 NC, 2 SC, UB = 110 V AC, Larghezza: 45 mm, morsetti avit e integrati, dispositivo di comando bimanuale, controllo dellasimultaneità per pulsante bimanuale.

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

con omologazione secondo UL

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Con l'approvazione per TÜV

tensione di alimentazione DC

110 ... 110 V

Produttore

Relè sicurezza stand-alone comando bimanuale 110 V AC 3 NA+1 NC 2 PNP 45 mm compatto