Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWLE101A
Cod. Produttore
WLE101A
Cod. EAN
6955891804852

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Alluminio
  • Installazione: Superficie
  • Pulsanti: 1 pulsante
  • Tipo: Mini video outdoor station
  • Serie: M21311P1-A-02
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva EMC
  • Certificazioni: EN 60065, EN 60950-1

Documentazione tecnica

Pulsantiera da parete in alluminio con un pulsante di chiamata in plastica, progettata per applicazioni elettriche di segnalazione. Il frontale è realizzato in alluminio, garantendo resistenza e un aspetto moderno e durevole. Questo dispositivo è ideale per installazioni a parete, offrendo funzionalità essenziali di chiamata con un design compatto e robusto. La combinazione di materiali di qualità assicura affidabilità e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: Mini video outdoor station, 1 pushbutton,Aluminum alloy, surface-mounted installation

tipo di montaggio

A parete

colore

Alluminio

struttura modulare

Numero di pulsanti per chiamata

1

materiale dei tasti del campanello

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Alluminio

Serie

M21311P1 A 02

Produttore

ABB

Mini videocitofono esterno 1 pulsante alluminio montaggio a parete

€ 315,37 x 1 pz.