›

OXYGEN PIANT.CURVA 36W DIM.PU B.CO

Cod. Rexel L18101
Cod. Produttore 8101
Cod. EAN 8056534903975

Informazioni principali

  • Potenza: 36 W
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Piantana curva
  • Funzione: Illuminazione diretta
  • Dimensioni: Regolabile
  • Materiale: Resistente
  • Efficienza: Ottimale
  • Serie: OXYGEN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada piantana curvata con potenza di 36 watt, caratterizzata da un design funzionale e moderno. La finitura bianca garantisce un aspetto elegante e si adatta facilmente a diversi ambienti. Ideale per l'illuminazione diretta e regolabile, offre un'efficienza luminosa ottimale per spazi domestici o professionali. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo.
OXYGEN PIANT.CURVA 36W DIM.PU B.CO