› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OXYGEN APPL.LED 17W Illuminazione LED Nero per Ambienti Residenziali e Commerciali

Cod. Rexel L18496
Cod. Produttore 8496
Cod. EAN 8056534961708

Informazioni principali

  • Potenza: 17W
  • Colore: Nero
  • Temperatura luce: 3000K
  • Tipo: Apparecchio LED
  • Applicazione: Residenziale/Commerciale
  • Durata: Alta affidabilità
  • Finitura: Elegante
  • Serie: OXYGEN

Descrizione del prodotto

Il prodotto OXYGEN APPL.LED da 17W in un elegante colore nero è una soluzione di illuminazione moderna e versatile. Progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, questo apparecchio LED combina prestazioni elevate con un design raffinato. La sua potenza di 17W garantisce un'emissione luminosa ottimale, ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per resistere all'uso quotidiano, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La finitura nera conferisce un tocco di eleganza, rendendolo adatto a qualsiasi stile di arredamento. Con OXYGEN APPL.LED, è possibile creare atmosfere accoglienti e funzionali, senza compromettere l'estetica. Descrizione del produttore: Il prodotto OXYGEN APPL.LED da 17W in un elegante colore nero è una soluzione di illuminazione moderna e versatile. Progettato per offrire un'illuminazione efficiente e duratura, questo apparecchio LED combina prestazioni elevate con un design raffinato. La sua potenza di 17W garantisce un'emissione luminosa ottimale, ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per resistere all'uso quotidiano, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La finitura nera conferisce un tocco di eleganza, rendendolo adatto a qualsiasi stile di arredamento. Con OXYGEN APPL.LED, è possibile creare atmosfere accoglienti e funzionali, senza compromettere l'estetica.
OXYGEN APPL.LED 17W Illuminazione LED Nero per Ambienti Residenziali e Commerciali