Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOVR231N20275T
Cod. Produttore
OVR231N20275TS
Cod. EAN
3660308520654

Informazioni di prodotto

  • Serie: T2-T3
  • Tensione operativa: 20-275 V
  • Tipo di protezione: SPD T2+T3
  • Configurazione: 1N
  • Dispositivo: Protezione da sovratensioni
  • Standard di conformità: EN 61643-11:2012+A11:2018
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Applicazione: Protezione impianti elettrici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: OVR T2-T3 1N 20-275 P TS QS Surge Protective Device

tipo di montaggio

Altro

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

2 UM

livello di protezione

1,4 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

275 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

400 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

0,9 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,4 KILOVOLT

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-S

forma della rete TT

forma della rete TN-C-S

Max. corrente di scarica (8/20)

5 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

100 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

125 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

125 A

Assenza di correnti di dispersione

Serie

T2 T3

Produttore

ABB

OVR T2-T3 1N 20-275 P TS QS dispositivo protezione sovratensioni per impianti elettrici