Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOVR023L40275S
Cod. Produttore
OVR023L40275STS
Cod. EAN
3660308525253

Informazioni di prodotto

OVR T2 3L 40-275s P TS QS Surge Protective Device

Documentazione tecnica

Interruttore automatico di protezione OVR T2 con tripolare a 3 poli, capacità di interruzione di 40 kA e corrente nominale di 40 A. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di tecnologia avanzata per un intervento tempestivo, è ideale per applicazioni residenziali e industriali. La struttura compatta e robusta assicura facilità di installazione e lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: OVR T2 3L 40-275s P TS QS Surge Protective Device

tipo di montaggio

Altro

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

3

dimensione

3 UM

livello di protezione

1,4 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

275 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,4 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-C

Max. corrente di scarica (8/20)

20 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

100 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

160 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

125 A

Serie

T2

Produttore

ABB

OVR T2 Interruttore Protezione Tripolare 3 Poli 40kA 40A Installazione Elettrica