Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Altro
numero di conduttori (esclusa terra)
1
dimensione
1 UM
livello di protezione
1,4 KILOVOLT
tensione permanente AC max.
440 V
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)
20 kA
tensione nominale AC
400 V
classe di prova tipo 2
livello di protezione L-N
1,8 KILOVOLT
Segnalazione nell'apparecchio
Ottico
grado di protezione (IP)
IP20
livello di protezione N-PE
sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)
35 mm²
sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)
25 mm²
forma della rete IT
forma della rete TN
forma della rete TN-S
forma della rete TT
forma della rete TN-C-S
Max. corrente di scarica (8/20)
Resistenza di cortocircuito (Isccr)
100 kA
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)
160 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)
Serie
T2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te