Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOVR2320275TS
Cod. Produttore
OVR2320275TS
Cod. EAN
3660308519573

Informazioni di prodotto

OVR T2-T3 20-275 P TS QS Surge Protective Device

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: OVR T2-T3 20-275 P TS QS Surge Protective Device

tipo di montaggio

Altro

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

1

dimensione

1 UM

livello di protezione

1 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

275 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

400 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

Max. corrente di scarica (8/20)

5 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

100 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

125 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

125 A

Serie

T2 T3