Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOVR123L12275S
Cod. Produttore
OVR123L12275S
Cod. EAN
3660308524980

Informazioni di prodotto

OVR T1-T2 3L 12.5-275s P QS Surge Protective Device

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione contro le sovratensioni OVR T1+2 a 3 poli, progettato per impianti elettrici trifase. Dotato di capacità nominale di scarica di 12,5 kA e tensione di esercizio di 275 V, garantisce un'efficace protezione da picchi di tensione e sovraccarichi. Il dispositivo è ideale per salvaguardare apparecchiature elettriche e sistemi di distribuzione da danni causati da fulmini e altre sovratensioni transitorie, assicurando affidabilità e sicurezza nell'ambito elettrico. La sua configurazione compatta e robusta facilita l'installazione in quadri elettrici industriali e civili. Descrizione del produttore: OVR T1-T2 3L 12.5-275s P QS Surge Protective Device

corrente impulsiva (10/350)

12,5 kA

numero di poli

3

dimensione

3 UM

grado di protezione (IP)

IP20

forma della rete TN

forma della rete TN-C

forma della rete TN-S

forma della rete TT

Livello di protezione L-PE

1,4 KILOVOLT

Serie

T1 T2

Produttore

ABB

OVR T1+2 3 poli protezione sovratensioni 12,5 kA 275 V impianti trifase

€ 512,99 x 1 pz.