›

OTPS125FD FOURTH POLE

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABOTPS125FD
Cod. Produttore OTPS125FD
Cod. EAN 6417019392233

Informazioni principali

  • Serie: OTPS125
  • Descrizione: Fourth Pole
  • Conformità: IEC60947-1, IEC60947-3
  • Marcatura CE: 2011
  • Direttive EMC: 2004/108/EC
  • Direttive Bassa Tensione: 2006/95/EC
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Lead-free conforme RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OTPS125FD FOURTH POLE

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

4° polo

Accessorio

Serie

OTPS125

OTPS125FD FOURTH POLE