Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Gestione e variazione d'illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOTIDALI10700N
Cod. Produttore
OTIDALI10700NFC
Cod. EAN
4062172143899

Informazioni di prodotto

OPTOTRONIC© Intelligent – DALI NFC S 10/220…240/700 NFC
Corrente costante – Interni. Caratteristiche del prodotto:
  • Tensione di alimentazione: 220…240 V
  • Frequenza di linea: 0 Hz, 50…60 Hz
  • Tensione di linea: 198…264 V
  • Conforme ai requisiti di sicurezza secondo le norme EN 61347-1, 61347-2-13, 62384
  • Soppressione dei radiodisturbi secondo la norma EN 55015:2007+A1:2007/CDN
  • Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547
  • . Vantaggi del prodotto:
  • Versatile alimentatore DALI con finestra operativa grazie alla flessibile corrente in uscita
  • DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253
  • . Aree di applicazione:
  • Adatto per gli apparecchi con impostazione flessibile della corrente
  • Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-13, allegato J
  • Adatto per installazioni indoor SELV
  • Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II
  • .

    Serie

    OPTOTRONIC___Intelligent_____DALI_NFC_S

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    OTI DALI 10/220-240/700 NFC UNV1