Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /
Informazioni di prodotto
numero di poli
3
adatto per montaggio distributore
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
corrente nominale permanente per AC-21, 400 V
80 A
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
resistenza a corrente di breve durata Icw
1 kA
colore dell’elemento di azionamento
nero
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
750 V
potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V
37 kW
tensione d’esercizio nominale
750.0 V
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
potenza di interruzione a 400 V
esecuzione come interruttore principale
Serie
OT
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te