›

OT800U03P SEZIONATORE 800A 3P, UL

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABOT800U03P
Cod. Produttore OT800U03P
Cod. EAN 6417019395975

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800A
  • Numero poli: 3P
  • Serie: OT800U
  • Grado protezione: NEMA 1, 3R, 12, IP65
  • Conformità: UL
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Direttiva EMC: 2014/30/EU
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Including handle: NEMA 1, 3R, 12, IP65 and shaft Descrizione del produttore: Including handle: NEMA 1, 3R, 12, IP65 and shaft

Caratteristiche tecniche

larghezza

334,5 mm

altezza

372 mm

profondità

151,5 mm

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

710 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

potenza di interruzione a 400 V

710 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

1250 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT800U

OT800U03P SEZIONATORE 800A 3P, UL