›

OT60G3-3DS SEZ. FR3 PORTA 3P

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABOT60G3-3DS
Cod. Produttore OT60G3-3DS
Cod. EAN 6417019925677

Informazioni principali

  • Tipo: Sezionatore 3 poli
  • Montaggio: Su porta frontale
  • Serie: OT60G3
  • Terminali: A vite integrati
  • Maniglia: Non inclusa
  • Marcatura CE: 2023
  • Norme: IEC60947-1, IEC60947-3
  • Direttive: Bassa Tensione, EMC, RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OT Plus Switch disconnector series. 3-pole front operated door mounted switch disconnector. The switch disconnector has inbuilt screw terminals. Handle is not included.

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

altezza

103 mm

profondità

70 mm

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

800 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

800 ... 800 V

Serie

OT60G3

OT60G3-3DS SEZ. FR3 PORTA 3P