›

OT40G1-4BSN2 SEZ. FR1 4P BASE/DIN

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABOT40G1-4BSN2
Cod. Produttore OT40G1-4BSN2
Cod. EAN 6417019931340

Informazioni principali

  • Serie: OT40G1
  • Poli: 4 poli
  • Montaggio: Base su guida DIN
  • Tipo: Sezionatore frontale
  • Terminali: A vite integrati
  • Manopola: Universale, bloccabile
  • Funzione: Operazione esterna possibile
  • Certificazioni: CE, RoHS conforme

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OT Plus Switch disconnector series. 4-pole front operated base mounted DIN-rail mountable switch disconnector. The switch disconnector has inbuilt screw terminals and comes with universal direct-mounted knob handle that can be padlocked and shaft can be mounted for external operation.

Caratteristiche tecniche

larghezza

46 mm

altezza

68 mm

profondità

62 mm

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

18,5 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,8 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

800 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

40 A

potenza di interruzione a 400 V

18,5 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

40 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

800 ... 800 V

Serie

OT40G1

OT40G1-4BSN2 SEZ. FR1 4P BASE/DIN