›

OT2000EC04 SEZIONATORE 2000 A AC22

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABOT2000EC04
Cod. Produttore OT2000EC04
Cod. EAN 6417019918549

Informazioni principali

  • Serie: OT2000E
  • Corrente nominale: 2000 A
  • Tipo: Sezionatore 4 poli
  • Utilizzo: AC22
  • Montaggio: Base frontale
  • Terminali: Con morsetti a vite
  • Accessori: Kit bulloni incluso
  • Maniglia: Non inclusa

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base mounting 4-pole, front operated Compact switch-disconnector, handle and shaft not included, lug terminal , bolt kit included

Caratteristiche tecniche

larghezza

414,5 mm

altezza

372 mm

profondità

167 mm

numero di poli

4

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

50 kA

adatto per montaggio distributore

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT2000E

OT2000EC04 SEZIONATORE 2000 A AC22