›

OT160G3-4BSN2 SEZ. FR3 BASE/DIN 4P

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABOT160G3-4BSN2
Cod. Produttore OT160G3-4BSN2
Cod. EAN 6417019925615

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Montaggio: su guida DIN
  • Tipo: Sezionatore OT Plus
  • Serie: OT160G3
  • Manopola: bloccabile
  • Terminali: a vite integrati
  • Dimensione pannello: 45mm DIN cut-out
  • Funzione: operazione frontale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: OT Plus Switch disconnector series. 4-pole front operated base mounted DIN-rail mountable switch disconnector suitable for panels with 45mm DIN cut-out. The switch disconnector has inbuilt screw terminals and comes with direct-mounted knob handle that can be padlocked and shaft can be mounted for external operation.

Caratteristiche tecniche

larghezza

95,5 mm

altezza

123 mm

profondità

74,6 mm

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

800 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

800 ... 800 V

Serie

OT160G3

OT160G3-4BSN2 SEZ. FR3 BASE/DIN 4P