Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOT100G3-3DS
Cod. Produttore
OT100G3-3DS
Cod. EAN
6417019925486

Informazioni di prodotto

OT100G3-3DS SWITCH DISCONNECTOR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: OT Plus Switch disconnector series. 3-pole front operated door mounted switch disconnector. The switch disconnector has inbuilt screw terminals. Handle is not included.

larghezza

70 mm

altezza

102,5 mm

profondità

70 mm

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

800 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

800 ... 800 V

Serie

OT100G3