Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOTFIT751A6CS
Cod. Produttore
OTFIT751A6CS
Cod. EAN
4052899999565

Informazioni di prodotto

OPTOTRONIC© FIT CS G3 75/220-240/1A6 CS
OT FIT 75/220-240/1A6 CS UNV1 è un apparecchio elettrico statico progettato per funzionare con una tensione universale di 220-240 V. Questo dispositivo è caratterizzato da un design affidabile e compatto, ideale per applicazioni di illuminazione che non richiedono funzioni di dimmerazione, garantendo così una gestione semplice e stabile dell’alimentazione. Non è adatto all’uso esterno, rendendolo più indicato per installazioni interne. La sua configurazione assicura un funzionamento efficiente e costante, adatto a chi cerca una soluzione elettrica di qualità senza necessità di regolazioni variabili. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Corrente costante – Interni – on / off. Caratteristiche del prodotto: . Vantaggi del prodotto: . Aree di applicazione: .

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

67 mm

Tipologia

Statico

altezza

29,5 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

assorbimento di potenza

75 W

lunghezza

103 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

Supporto disponibile IFTTT

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

27 ... 57 V

Serie

OPTOTRONIC / FIT CS G3

Produttore

OT FIT 75W LED driver corrente costante interni compatto