Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOT751A04DIMNF
Cod. Produttore
OT751A04DIMNFC
Cod. EAN
4062172218993

Informazioni di prodotto

OPTOTRONIC 4DIM NFC IP20 75/170-240/1A0 4DIM NFC G3 CE
Corrente costante – Esterni – dimmerabile. Caratteristiche del prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Ampio intervallo di corrente in uscita: 150 mA…1050 mA o 1500 mA. Programmazione wireless semplice e veloce dell'apparecchio tramite NFC. Impostazione flessibile della corrente con un cavo supplementare (LEDset2). Funzione AstroDIM per dimmerazione autonoma con cinque livelli indipendenti (astro, time mode). Consente il risparmio di energia al crepuscolo. Funzione MainsDIM per dimmerare tramite la riduzione dell'ampiezza della tensione di rete. Interfaccia isolata DALI per sistemi di telegestione bidirezionali. Consumo energetico in standby: 54. Per apparecchi in esterni in classe di isolamento I e II. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

Serie

OPTOTRONIC_4DIM_NFC_IP20

Produttore

OT 75/170-240/1A0 4DIM NFC G3CEUNV1