Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Tubi LED T5 T8 /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSST8AHF36840G7
Cod. Produttore
ST8AHF36840G7
Cod. EAN
4058075819016

Informazioni di prodotto

  • Attacco: G13
  • Potenza: 14,00 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 160 °
  • Temperatura colore: 4000 K

ST8 ADV 120cm 14W 840 2100lm HF 10x1 Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Funziona anche a temperature basse. Tecnologia in vetro. Caratteristiche prodotto: Tubo LED T8 in vetro con attacco G13. Priva di mercurio e conforme a RoHS. Grado di protezione: IP20. Durata: fino a 50.000 ore. Aree applicative: Illuminazione generale per temperature ambiente da –20 a +50 °C. Supermercati e grandi magazzini. Industria. Uffici, edifici pubblici.

potenza della lampada

14,00 W

tensione nominale

220…240 V

angolo di irraggiamento

160 °

temperatura del colore

4000 K

attacco lampada

G13

Produttore

OSRAM SubstiTUBE Advanced T8 HF* IN VETRO G13 14 W 4000 K