Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPLIN100827R7S
Cod. Produttore
PLIN100827R7S
Cod. EAN
4058075812116

Informazioni di prodotto

OSRAM PARATHOM® LINE R7s / Tubo LED: R7s, 12,50 W, chiaro, Warm White, 2700 K
Descrizione del produttore: La lampada OSRAM PARATHOM LINE R7s è una soluzione efficiente per l'illuminazione elettrica, caratterizzata da un attacco R7s e una potenza di 12,50 W. Con una temperatura colore di 2700 K, offre una luce calda e avvolgente, ideale per creare ambienti confortevoli. Questo prodotto unisce prestazioni elevate e risparmio energetico, rendendolo adatto per applicazioni domestiche e professionali che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di qualità.

potenza della lampada

12,50 W

tensione nominale

220…240 V

attacco lampada

R7s

temperatura del colore

2700 K

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1521

efficienza luminosa della lampada

121

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

tubo, con basamento su un lato

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

R7s

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

13 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

angolo di irraggiamento

300.00

Serie

PARATHOM___LINE_R7s

prodotto Sustainable

Si

Produttore

OSRAM PARATHOM LINE R7s R7s 12,50 W 2700 K