Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSP10827G4G7
Cod. Produttore
P10827G4G7
Cod. EAN
4058075811959

Informazioni di prodotto

OSRAM PARATHOM® LED PIN 12V / Lampada LED: G4, 0,90 W, chiaro, Warm White, 2700 K
Descrizione del produttore: La lampadina LED OSRAM PARATHOM PIN G4 da 1 watt offre un'illuminazione efficiente con una temperatura colore di 2700 K, ideale per creare un'atmosfera calda e accogliente. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendola perfetta per applicazioni in spazi ridotti che richiedono una sorgente luminosa compatta e performante. La sua base G4 consente un'installazione semplice e sicura in vari apparecchi di illuminazione, combinando funzionalità e risparmio energetico in un design compatto.

potenza della lampada

0,90 W

tensione nominale

12 V

angolo di irraggiamento

300,00 °

temperatura del colore

2700 K

attacco lampada

G4

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

100

efficienza luminosa della lampada

111

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

G4

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

1 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

angolo di irraggiamento

300.00

prodotto Sustainable

Si