Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPAP2082736G7
Cod. Produttore
PAP2082736G7
Cod. EAN
4058075813199

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 5,00 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 36 °
  • Temperatura colore: 2700 K
Descrizione del produttore: La lampadina OSRAM PARATHOM DIM PAR20 è caratterizzata da un attacco E27 e un consumo energetico di soli 5 watt, offrendo una luce calda con temperatura colore di 2700 Kelvin. Realizzata in vetro, questa lampada a LED è ideale per chi cerca efficienza energetica e un'illuminazione di qualità, perfetta per ambienti domestici che richiedono un'atmosfera accogliente e regolabile grazie alla funzione dimmerabile.

potenza della lampada

5,00 W

tensione nominale

220…240 V

angolo di irraggiamento

36 °

temperatura del colore

2700 K

attacco lampada

E27

prodotto Sustainable

Si

Produttore

OSRAM PARATHOM DIM PAR20 IN VETRO E27 5 W 2700 K

€ 10,44 x 1 pz.