Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCA75827SG7
Cod. Produttore
PRCA75827SG7
Cod. EAN
4058075808362

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 8,00 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 300,00 °
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Descrizione del produttore: La lampadina OSRAM PARATHOM CLASSIC A con attacco E27 è una soluzione efficiente per l'illuminazione domestica e professionale. Con una potenza di 8 watt e una temperatura colore di 2700 K, offre una luce calda e accogliente, ideale per creare ambienti confortevoli. Realizzata in vetro di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. Questo prodotto combina tecnologia LED avanzata con un design classico, assicurando un basso consumo energetico senza rinunciare alla luminosità. Perfetta per sostituire le tradizionali lampadine a incandescenza, contribuisce a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale.

    potenza della lampada

    8,00 W

    tensione nominale

    220…240 V

    angolo di irraggiamento

    300,00 °

    temperatura del colore

    2700 K

    attacco lampada

    E27

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    OSRAM PARATHOM CLASSIC A IN VETRO E27 8 W 2700 K