Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPRCA60827SG7
Cod. Produttore
PRCA60827SG7
Cod. EAN
4058075817234

Informazioni di prodotto

PARATHOM® Retrofit CLASSIC A 60 7 W/2700K E27
Descrizione del produttore: La lampadina OSRAM PARATHOM CLASSIC A in vetro con attacco E27 offre un'efficienza energetica elevata con un consumo di soli 7 watt. La luce calda a 2700 Kelvin crea un'atmosfera accogliente e confortevole, ideale per ambienti domestici e spazi che richiedono un'illuminazione piacevole e rilassante. Grazie al design classico in vetro, questa lampadina si integra perfettamente in qualsiasi tipo di lampada, unendo estetica tradizionale e tecnologia moderna a LED.

potenza della lampada

7,00 W

tensione nominale

220…240 V

angolo di irraggiamento

300,00 °

temperatura del colore

2700 K

attacco lampada

E27

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

806

efficienza luminosa della lampada

115

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

angolo di irraggiamento

300.00

prodotto Sustainable

Si

Produttore

OSRAM PARATHOM CLASSIC A IN VETRO E27 7 W 2700 K