Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCA60827SG7
Cod. Produttore
PCA60827SG7
Cod. EAN
4058075027053

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 9,00 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 200 °
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Descrizione del produttore: La lampadina OSRAM PARATHOM CLASSIC A E27 da 9 watt offre un'illuminazione calda con una temperatura di colore di 2700 kelvin, ideale per creare un'atmosfera accogliente in ogni ambiente. Questo prodotto è progettato per garantire un'efficienza energetica superiore rispetto alle lampadine tradizionali, riducendo i consumi senza compromettere la qualità della luce. Il formato classico con attacco E27 la rende compatibile con la maggior parte dei portalampade standard, facilitando l'installazione. Grazie alla tecnologia avanzata OSRAM, questa lampadina assicura una lunga durata e prestazioni affidabili, rappresentando una soluzione sostenibile per l'illuminazione domestica ed elettrica.

    potenza della lampada

    9,00 W

    tensione nominale

    220…240 V

    angolo di irraggiamento

    200 °

    temperatura del colore

    2700 K

    attacco lampada

    E27

    prodotto Sustainable

    Si