Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCA100840SG7
Cod. Produttore
PCA100840SG7
Cod. EAN
4058075041080

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 14,00 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 200 °
  • Temperatura colore: 4000 K
Descrizione del produttore: La lampadina OSRAM PARATHOM CLASSIC A E27 da 14 watt offre una luce bianca neutra a 4000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Progettata per un attacco E27, garantisce un'illuminazione uniforme e duratura, con un consumo energetico ridotto rispetto alle lampadine tradizionali. Questa lampadina è perfetta per chi cerca una soluzione luminosa affidabile e performante, combinando risparmio energetico e resa cromatica naturale.

potenza della lampada

14,00 W

tensione nominale

220…240 V

angolo di irraggiamento

200 °

temperatura del colore

4000 K

attacco lampada

E27