Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCA100827SG7
Cod. Produttore
PCA100827SG7
Cod. EAN
4058075041066

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 14,00 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 200 °
  • Temperatura colore: 2700 K
Descrizione del produttore: La lampadina OSRAM PARATHOM CLASSIC A E27 da 14 watt offre una luce calda con una temperatura di colore di 2700 kelvin, ideale per creare un ambiente accogliente e confortevole. Progettata per il risparmio energetico, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, adatta a diverse applicazioni domestiche e professionali. Il formato classico A con attacco E27 assicura una facile sostituzione nelle comuni lampade, combinando prestazioni affidabili e qualità luminosa superiore.

potenza della lampada

14,00 W

tensione nominale

220…240 V

angolo di irraggiamento

200 °

temperatura del colore

2700 K

attacco lampada

E27