Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSPCA75827SG7
Cod. Produttore
PCA75827SG7
Cod. EAN
4058075026995

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Potenza: 10,50 W
  • Tensione: 220…240 V
  • Ampiezza fascio luminoso: 200 °
  • Temperatura colore: 2700 K
  • Descrizione del produttore: La lampadina OSRAM PARATHOM CLASSIC A E27 offre un'efficienza energetica elevata con un consumo di soli 10,50 watt, garantendo una luce calda e accogliente a 2700 kelvin. Progettata per sostituire le lampadine tradizionali, combina tecnologia LED avanzata con un attacco E27 standard, ideale per ambienti domestici e commerciali. Questa lampadina assicura una lunga durata e un'illuminazione uniforme, contribuendo a ridurre i consumi energetici senza rinunciare alla qualità della luce. Perfetta per chi cerca una soluzione sostenibile e performante per l'illuminazione quotidiana.

    potenza della lampada

    10,50 W

    tensione nominale

    220…240 V

    angolo di irraggiamento

    200 °

    temperatura del colore

    2700 K

    attacco lampada

    E27

    prodotto Sustainable

    Si

    Produttore

    OSRAM PARATHOM CLASSIC A E27 10,50 W 2700 K