Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVCA40827C
Cod. Produttore
VCA40827C
Cod. EAN
4058075819634

Informazioni di prodotto

VALUE CLA40 4W/827 230V FIL E27 FS1OSRAM

Descrizione del produttore: La lampadina LED OSRAM VALUE CLASSIC A è caratterizzata da una potenza di 4 watt e una temperatura colore di 2700 kelvin, che offre una luce calda e accogliente. Il modello presenta attacco E27 ed è non dimmerabile, ideale per un'illuminazione efficiente e duratura in ambienti domestici e commerciali. Grazie alla tecnologia LED, garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata, rappresentando una soluzione affidabile per chi cerca un prodotto di qualità nel settore dell'illuminazione elettrica.

potenza della lampada

4,00 W

tensione nominale

220…240 V

angolo di irraggiamento

300,00 °

temperatura del colore

2700 K

attacco lampada

E27

fattore di potenza

0.50

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

470

efficienza luminosa della lampada

117

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

10000 h

prodotto Sustainable

Si

Produttore

OSRAM LED VALUE CLASSIC A non dimmerabile E27 4 W 2700 K