Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDDLED7840
Cod. Produttore
DDLED7840
Cod. EAN
4058075024939

Informazioni di prodotto

OSRAM DULUX® D LED EM & AC MAINS / Tubo LED: G24d-2, Lunghezza: 148 mm, 7 W, opaco, Cool White, 4000 K

Descrizione del produttore: La lampada OSRAM DULUX D LED EM con attacco G24d-2 da 7 watt offre un'illuminazione efficiente e duratura con una temperatura di colore di 4000 K, ideale per ambienti che richiedono una luce neutra e uniforme. Progettata per sostituire le tradizionali lampade fluorescenti compatte, questa lampada LED garantisce un risparmio energetico significativo e una maggiore durata nel tempo, riducendo i costi di manutenzione. La tecnologia LED integrata assicura un'accensione immediata senza sfarfallio, rendendo questo prodotto adatto a una vasta gamma di applicazioni nell'ambito dell'illuminazione professionale e residenziale.

potenza della lampada

7,00 W

tensione nominale

220…240 V

angolo di irraggiamento

120 °

temperatura del colore

4000 K

attacco lampada

G24d2

fattore di potenza

0.90

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

700

efficienza luminosa della lampada

100

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

tubo con basamento su due lati

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

G24d-2

colore

Bianco

colore della scatola

bianco

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A+

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

8 kWh

durata di vita nominale media

30000 h

angolo di irraggiamento

120

prodotto Sustainable

Si