›

Oscilloscopio Chauvin Arnoux CA 942 2x40MHz analisi segnali elettrici professionale

Cod. Rexel CHP01194200
Cod. Produttore P01194200
Cod. EAN 3663653008341

Informazioni principali

  • Serie: CA 942
  • Tensione operativa: non specificata
  • Analisi segnali: avanzata
  • Precisione misura: alta
  • Interfaccia: intuitiva
  • Struttura: robusta
  • Applicazioni: elettrico/elettronico
  • Funzioni: monitoraggio e diagnostica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'oscilloscopio Chauvin Arnoux CA 942 è uno strumento essenziale per la misura e l'analisi di segnali elettrici. Progettato per garantire precisione e affidabilità, offre funzionalità avanzate per il monitoraggio e la diagnostica in ambito elettrico ed elettronico. La sua struttura robusta e l'interfaccia intuitiva lo rendono ideale per professionisti che necessitano di un dispositivo versatile e performante per il controllo di circuiti elettrici e la verifica di impianti. Questo oscilloscopio rappresenta una soluzione professionale per l'analisi dettagliata delle forme d'onda e delle variazioni di segnale nel tempo.
Oscilloscopio Chauvin Arnoux CA 942 2x40MHz analisi segnali elettrici professionale