Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEE 960 9
Cod. Produttore
EE 960 9
Cod. EAN
6417019478845

Informazioni di prodotto

Switch-disconnector fuse ideale per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design frontale operativo
  • Risparmio di tempo con il polo quarto non fusibile integrato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza e affidabilità nel sezionamento
  • Riduzione dei consumi grazie alla gestione ottimale del circuito

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Switch-disconnector fuse, 50A, 4-pole, NFC 14x51, front operated, switched non-fusible fourth pole.

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

14×51 mm

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

37 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

2,5 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Dotato di connettori

Serie

OS50G