Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE785500
Cod. Produttore
VE785500
Cod. EAN
8007951131656

Informazioni di prodotto

ARVO-ED OROLOGIO MECC GIORNALIERO

Documentazione tecnica

Il VEVE785500 è un orologio meccanico giornaliero progettato per garantire precisione e affidabilità in ogni ambiente. Questo dispositivo, realizzato con materiali di alta qualità, si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo. La sua eleganza e il design funzionale lo rendono ideale per uso domestico e professionale. Con un funzionamento fluido e un meccanismo ben calibrato, l'orologio offre un'esperienza utente senza pari. La sua installazione è semplice e intuitiva, permettendo di integrarlo facilmente in qualsiasi contesto. Grazie alla sua affidabilità, il VEVE785500 è la scelta perfetta per chi cerca un orologio che unisce estetica e prestazioni elevate, rappresentando un investimento sicuro nel tempo. Descrizione del produttore: Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri con programmazione giornaliera, senza riserva di carica. L'installazione è su barra DIN.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

44 mm

altezza

88 mm

profondità

60 mm

numero di canali

1

esecuzione del contatto

Contatto invertitore

Numero moduli DIN

3

programma 24 h

controllato al quarzo

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

tempo di commutazione minimo canale 1

15 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

15 min

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

200 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Orologio meccanico giornaliero ARVO-ED programmazione su barra DIN uso domestico e professionale