Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD12A482300010
Cod. Produttore
12A482300010
Cod. EAN
8012823433509

Informazioni di prodotto

OROLOGIO/ASTRO SETTIMANALE PWM/0-10V NFC

Documentazione tecnica

Orologio astro settimanale con controllo PWM 0-10V, progettato per il montaggio su guida DIN. Funziona con tensione di alimentazione AC/DC da 110 a 230 V, garantendo versatilità e affidabilità nelle applicazioni di automazione elettrica. Dispone di un canale singolo per la gestione precisa dei carichi, con un'interfaccia digitale intuitiva e display retroilluminato per una facile programmazione e monitoraggio. La presenza della tecnologia NFC consente una configurazione rapida e sicura, rendendolo ideale per impianti elettrici che richiedono un controllo temporale avanzato e modulazione del segnale PWM. Descrizione del produttore: Interruttore orario/astronomico programmabile NFC N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgSnO2 Montaggio: Guida DIN numero di spazi di memoria: 50 programma astronomico: sì numero di canali: 1 radiocontrollato: no programma settimanale: sì programma annuale: no GPS: no Numero moduli DIN: 2 programma 60 min: sì programma 24 h: sì programma vacanze: sì programma ciclo: no con sincronizzazione di rete: no controllato al quarzo: sì cambio automatico ora estiva/invernale: sì comando manuale: sì tipo di tensione di alimentazione: AC/DC contatto privo di potenziale (pulito): sì radio controllato (DCF77): no tensione di alimentazione: da 110 a 230 V. frequenza della tensione di alimentazione: da 50 a 60 Hz. tempo di commutazione minimo canale 1: 1 min. corrente di commutazione nominale a 250 V AC: 16 A. Grado di protezione: IP20

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

35 mm

altezza

84 mm

profondità

56,5 mm

Numero di contatti

1

numero di spazi di memoria

50

programma astronomico

numero di canali

1

programma settimanale

Numero moduli DIN

2

programma 60 min

programma 24 h

programma vacanze

controllato al quarzo

Cambio automatico ora estiva-/invernale

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

contatto di commutazione a potenziale zero

tempo di commutazione minimo canale 1

1 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

tensione di alimentazione

110 ... 230 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Orologio astro settimanale PWM 0-10V montaggio guida DIN