› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ORMA-IM 40 Lampada LED 9W 24VDC Inox Illuminazione Industriale Efficienza Energetica

Cod. Rexel L183636W07
Cod. Produttore 83636W07
Cod. EAN 8033913427888

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Tensione: 24VDC
  • Materiale: INOX
  • Tipo LED: 1 LED
  • Serie: ORMA-IM 40
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione
  • Design: Integrato

Descrizione del prodotto

ORMA-IM 40 1LED 9W 24VDC INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ORMA-IM 40 1LED 9W 24VDC INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ORMA-IM 40 Lampada LED 9W 24VDC Inox Illuminazione Industriale Efficienza Energetica