›

ORMA-IL 50 1LED 5W 24V INOX

Cod. Rexel L181216W00
Cod. Produttore 81216W00
Cod. EAN 8033913095971

Informazioni principali

  • Potenza: 5 watt
  • Tensione: 24 volt
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo luce: LED
  • Design: Compatto
  • Efficienza: Elevata
  • Applicazioni: Industriale
  • Serie: L181216W00

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 5 watt con alimentazione a 24 volt, progettata per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e durata. Realizzata con una struttura in acciaio inox, garantisce resistenza alla corrosione e affidabilità nel tempo. Il design compatto e la tecnologia LED assicurano un'illuminazione potente e a basso consumo energetico, ideale per ambienti industriali o impianti elettrici dove è richiesta una fonte luminosa stabile e duratura.
ORMA-IL 50 1LED 5W 24V INOX