›

ORMA-IL 47 LED 2W 630mA INOX illuminazione efficiente tecnologia LED

Cod. Rexel L181213W00
Cod. Produttore 81213W00
Cod. EAN 8033913095889

Informazioni principali

  • Potenza: 2W
  • Corrente: 630mA
  • Materiale: INOX
  • LED: 1 LED
  • Serie: ORMA-IL 47
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione tecnica
  • Design: Compatto e robusto

Descrizione del prodotto

ORMA-IL 47 1LED 2W 630MA INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ORMA-IL 47 1LED 2W 630MA INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ORMA-IL 47 LED 2W 630mA INOX illuminazione efficiente tecnologia LED