› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

ORMA-IL 46 LED 1,5W 24V Lampada Inox Efficienza Energetica Illuminazione Tecnica

Cod. Rexel L181212W00
Cod. Produttore 81212W00
Cod. EAN 8033913095858

Informazioni principali

  • Potenza: 1,5W
  • Tensione: 24V
  • Materiale: INOX
  • Tipo LED: 1 LED
  • Serie: ORMA-IL 46
  • Efficienza: Alta
  • Colore luce: Fedeltà colori
  • Applicazioni: Versatile

Descrizione del prodotto

ORMA-IL 46 1LED 1,5W 24V INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: ORMA-IL 46 1LED 1,5W 24V INOXLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
ORMA-IL 46 LED 1,5W 24V Lampada Inox Efficienza Energetica Illuminazione Tecnica